ZEBRA Насаден клуч, 6-аг., 1/2 краток, OK11

560 ден со ДДВ
560 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

1/2 инчен краток насаден клуч со шестаголен профил, ZEBRA

Документи
Каталошки број: 0712131111
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Метрична, 6 страна

• Стандард: DIN 3124, ISO 2725

• Површина: хромирани, полирани/мат

• Прифат: 1/2" топче за задржување

• Држач: шестостран, метричен, POWERDRIV®

• Тип: кратка

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрифатOK11
*
*
*

Метрична, 6 страна

• Стандард: DIN 3124, ISO 2725

• Површина: хромирани, полирани/мат

• Прифат: 1/2" топче за задржување

• Држач: шестостран, метричен, POWERDRIV®

• Тип: кратка

Спецификации на производот
ПрифатOK11