ZEBRA Клешта шпицангла заоблена, 210mm

3.294 ден со ДДВ
3.294 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клештата шпицангла VDE под агол, ZEBRA 160mm, е висококвалитетен рачен алат дизајниран за електричарски работи. Оваа клешта е изолирана и сертифицирана за работа под напон до 1000V, според стандардот IEC/EN 60900-2004. Изработена е од висококвалитетен хром-ванадиум челик, што обезбедува долготрајност и отпорност на абење. Ергономски обликуваните рачки, изработени од комбинација на полипропилен и гума, гарантираат одлични својства против лизгање и добра отпорност на масла и хемикалии. Крајниот врв на клештата е свиткан под агол од 45°, што овозможува прецизно фаќање и сечење во тешко достапни места. 

 
Документи
Каталошки број: 071401557
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
Величина на клешти210mm
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на клешти210mm