ZEBRA Аголен имбус одвртувач, OK4,0x29x144mm

76 ден со ДДВ
76 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 144 mm

  • Димензии: 4.0 mm

  • Премаз: Светло никелиран за заштита од корозија

  • Дизајн: Скосени предни рабови за лесно вметнување во завртките

Документи
Каталошки број: 07153120
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Механички работи: Погоден за затегнување и олабавување на шестоаголни завртки

  • Индустриски апликации: Идеален за употреба во различни индустриски сектори

  • Домашна употреба: Корисен за различни домашни проекти и поправки

 

Овој шестоаголен клуч обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот ергономски дизајн и висококвалитетни материјали.

*
*
*

Примена:

  • Механички работи: Погоден за затегнување и олабавување на шестоаголни завртки

  • Индустриски апликации: Идеален за употреба во различни индустриски сектори

  • Домашна употреба: Корисен за различни домашни проекти и поправки

 

Овој шестоаголен клуч обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот ергономски дизајн и висококвалитетни материјали.