Заштитни чевли Zoro, S1P, ниски, вел.39

4.050 ден со ДДВ
4.050 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заштитните чевли Zoro со S1P степен на заштита се изработени од превртена кожа во комбинација со најлон. Поседуваат композитна капа која ги штити прстите од механички повреди, а меѓуѓонот од кевлар штити од пробивање на надворешни тела. Внатрешната постава е од удобен и мек 3D текстил кој овозможува кожата да дише. Заменливата антистатичка влошка е анатомски дизајнирана така што пружа максимална удобност. Двослојниот полиуретански ѓон е отпорен на дејства на масло и абразија и поседува шок апсорбер во делот на петата. Чевлите не содржат метални делови и во целост се без метал (METAL FREE).

Документи
Каталошки број: 0535780039
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки39
Степен на заштитаS1P
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки39
Степен на заштитаS1P