Заштитни чевли Taurus, S3, ниски, вел.43

2.350 ден со ДДВ
2.350 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

TAURUS ниски работнички чевли со S3 ниво на заштита, водоодбојни, изработени од кожа, со челична капа и челичен меѓуѓон.

• Двослоен ѓон против лизгање (PU/PU)
• Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Шок-апсорбер на енергија во делот на петата
• Облога која пропушта пареа
• Анатомски заменлива влошка

Документи
Каталошки број: 0535704043
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки43
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки43
Тип на обувкиНиски