Заштитни чевли Rubber guard, ниски,S3,вел.39

3.890 ден со ДДВ
3.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заштитните чевли Rubber guard со S3 степен на заштита се погодни за работа во студено опкружување. Надворешниот материјал од кожа ги прави чевлите водоотпорни, композитната капа ги штити прстите од механички повреди, додека меѓуѓонот од кевлар штити од пробивање на надворешни тела. Внатрешната постава од 3D текстил AIR ACTIVE овозможува кожата да дише и ја зголемува удобноста во текот на носењето. Заменливата антистатичка влошка анатомски е дизајнирана така што пружа максимална удобност. Флексибилниот полиуретански и гумен ѓон е отпорен на абразија и масло, а поседуваат и шок апсорбер во делот на петата. Ѓонот има температурна отпорност од -40C do +300C и SRC отпорност на пролизгување (керамика и детергенти).
Документи
Каталошки број: 0535915039
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки39
Степен на заштитаS3
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки39
Степен на заштитаS3