Заштитни чевли Lava, S1P, вел.39

3.450 ден со ДДВ
3.450 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Чевлите за заварување LAVA содржат S1P ниво на заштита, изработени од црна кожа со композитнa капа и кевларски меѓуѓон.

• Анти-лизгачки двослоен ѓон (PU/PU) SRC
• Амортизер на енергија во пределот на петицата
• Внатрешен материјал „Хонг Конг 3D“
• Кевларска заштита од пенетрација на туѓи тела

Документи
Каталошки број: 0535757239
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки39
Степен на заштитаS1P
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки39
Степен на заштитаS1P