Заштитни чевли FORCE S1P ниски гол.39

2.575 ден со ДДВ
2.575 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Надворешен материјал Превртена кожа со Cordura материјал
  • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
  • Ѓон отпорен на масла и антистатик
  • Кевларски меѓуѓон
  • Композитна заштитна капа
  • Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
  • Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
  • COMFORT PLUS aнатомска менлива влошка
Документи
Каталошки број: 0535960339
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки39
Степен на заштитаS1P
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки39
Степен на заштитаS1P