Заштитни чевли DELTA PRO ESD, S3 ,ниски, вел. 40

4.990 ден со ДДВ
4.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Delta Pro ESD работните чевли со S3 степен на заштита се водоодбојни, изработени од Putek материјал кој е исклучително издржлив,
флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.
Чевлите поседуваат ESD (Electrostatic Sensitive Device) сертификат - спречуваат празнење на насобраниот електрицитет

  • Постава од паропропусен 3D Air Active текстил
  • Надворешен материјал Putek R
  • Композитна заштитна капа
  • Меѓуѓон кевларски
  • Двослоен ѓон PU/PU/SRC
  • Comfort Plus анатомска, менлива влошка
  • Тежина:565g
Документи
Каталошки број: 0535793040
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки40
Степен на заштитаS3
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки40
Степен на заштитаS3