Работни чевли MOJITO O1, вел. 46

3.150 ден со ДДВ
3.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Модерна дизајнирана работна патика што можете да ја носите на работа, но исто така и во слободно време е MOJITO со ниво на заштита О1 изработена од специјален ECO материјал. Лесна е и пријатна за носење подолго време. Има анатомска влошка и ѓонот е изработен од двослоен полиуретан, антистатик, не се лизга и има амортизер во пределот на петицата. Тежина од 480g по парче за број 42 EN ISO 20347

Документи
Каталошки број: 0535940146
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки46
Степен на заштитаO1
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки46
Степен на заштитаO1