PVC црево, 8,0mm / котур 15m

177 ден со ДДВ
177 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Флексибилно црево од ПВЦ за пренос на течност од резервоарот за течност за миење на ветробранско стакло до прскалките за миење на ветробранско стакло
Документи
Каталошки број: 089588
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 15

Пакување

15 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
0895846,04,015
0895857,45,015
0895868,46,015
08958811,08,015


Технички податоци:
Работен притисок: max. 2,5 bar
Работна температура: + 65 °C

Материјал: ПВЦ

Примена:
За пренос на течност од резервоарот за течност за миење на ветробранско стакло до прскалките за миење на ветробранско стакло

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Надворешен пречник mm11
Внатрешен пречник mm8
Должина m15
*
*
*
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
0895846,04,015
0895857,45,015
0895868,46,015
08958811,08,015


Технички податоци:
Работен притисок: max. 2,5 bar
Работна температура: + 65 °C

Материјал: ПВЦ

Примена:
За пренос на течност од резервоарот за течност за миење на ветробранско стакло до прскалките за миење на ветробранско стакло

Спецификации на производот
Надворешен пречник mm11
Внатрешен пречник mm8
Должина m15