ORSY сет термособирачки црева 130 парч.

11.079 ден со ДДВ
11.079 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шифра на артиклотИме на артиклот Количина
077100240Термособирачко црево, 2:1, 2,4/1,2 x 100 mm20
077100320Термособирачко црево, 2:1, 3,2/1,6 x 100 mm20
077100480Термособирачко црево 4,8/2,4x10020
077100640Термособирачко црево, 2:1, 6,4/3,2 x100 mm20
077100950Термособирачко црево, 2:1, 9,5/4,8 x100 mm20
077101270Термособирачко црево 12,7/6,4x10010
077101900Термособирачко црево 19,0/9,5x10010
077102540Термособирачко црево 25,4/12,7 L=100MM10
5581003001Пластичен вметок, 8 прегради1
5581020000ORSY куфер со црн капак 4.4.11
Документи
Каталошки број: 5964077100
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*