ORSY сет еластични чивии-ISO8752-(D2-6)-1100парч.

12.852 ден со ДДВ
12.852 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Содржина :

 

 Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 2x20 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475220

Еластична чивија, DIN 1481/ISO 8752, челик 2x30 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475230

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 3x20 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475320

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 3x40 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475340

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 4x40 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475440

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 4x60 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475460

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 5x30 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475530

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 5x40 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475540

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 5x60 - 75 парчиња. Број на артиклот - 0475560

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 6x40 - 100 парчиња. Број на артиклот - 0475640

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 6x50 - 75 парчиња. Број на артиклот - 0475650

Еластична чивија DIN 1481/ISO 8752, челик 6x60 - 50 парчиња. Број на артиклот - 0475660

Пластичен вметок, 12 прегради - 1 парче. Број на артиклот - 5581003003

 

Документи
Каталошки број: 5964047500
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*