ORSY сет еластични подлошки, DIN125, 1400 пар.

9.671 ден со ДДВ
9.671 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Содржина : 

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 10,5 - 100 парчиња. Број на артикл - 040710

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 13,0 - 50 парчиња. Број на артикл - 040712

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 15,0 - 50 парчиња. Број на артикл - 040714

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 4,3 - 100 парчиња. Број на артикл - 04074

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 5,3 - 100 парчиња. Број на артикл - 04075

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 6,4 - 100 парчиња. Број на артикл - 04076

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 7,4 - 100 парчиња. Број на артикл - 04077

Подлошка DIN 125, поцинкуван челик, D 8,4 - 100 парчиња. Број на артикл - 04078

Еластична подлошка, DIN 127, поцинкуван челик, D 10,2 - 100 парчиња. Број на артикл - 044110

Еластична подлошка, DIN 127, поцинкуван челик, D 12,2 - 50 парчиња. Број на артикл - 044112

Еластична подлошка, DIN 127, поцинкуван челик, D 14,2 - 50 парчиња. Број на артикл - 044114

Еластична подлошка, DIN 127, поцинкуван челик, D 5,1 - 100 парчиња. Број на артикл - 04415

Еластична подлошка, DIN 127, поцинкуван челик, D 6,4 - 100 парчиња. Број на артикл - 04416

Еластична подлошка, DIN 127, поцинкуван челик, D 7,1 - 100 парчиња. Број на артикл - 04417

Еластична подлошка, DIN 127, поцинкуван челик, D 8,1 - 100 парчиња. Број на артикл - 04418

Пластичен вметок, 16 прегради - 1 парче. Број на артикл - 5581003002

Документи
Каталошки број: 5964044101
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*