Крцкалка 1/4 со 7 битови RW Edition 2022

2.776 ден со ДДВ
2.776 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сите неопходни големини на битови секогаш се при рака:

  • Магацин со 6 основни битови со различни големини во еден алат
  • Магацинот за битови е изработен од пластика зајакната со синтетички (стаклени) влакна со магнети кои безбедно ги држат битовите на место.

Моќен и елегантен дизајн:

  • Црната крцкалка се состои од подвижна глава со полуга, фино-назабена - 60 запци
  • Макс. вртежен момент 40NM
  • Лесна рачка од алуминиум

За употреба во тесни простори:

  • Нископрофилна глава на крцкалката
  • Мал агол на поместување благодарение на ситното назабување 

Содржина на испораката: 

  • 1x 1/4" крцкалка со магацин за битови
  • 1x PH1 бит
  • 1x PH2 бит
  • 1x Tx20 бит
  • 1x Tx25 бит
  • 1x шестоаголен бит 3mm
  • 1x шестоаголен бит 4mm
  • 1x шлиц бит 0.8 x 5.5 mm
Документи
Каталошки број: 071202022
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*