Конектор за црево -D6,0MM

77 ден со ДДВ
77 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рамна спојка , пластична, за црево. Отпорна на гориво, бензин и дизел, вода за миење, масло за кочење и антифриз
Документи
Каталошки број: 05002504
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 25

Пакување

25 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
АртикалНадворешњн пречник mm D1Внатрешен пречник mm D2Должина mm L1
0500250242,735
050025046449
0500250585,656
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Надворешен пречник mm6
Внатрешен пречник mm4
Должина m49
*
*
*
АртикалНадворешњн пречник mm D1Внатрешен пречник mm D2Должина mm L1
0500250242,735
050025046449
0500250585,656
Спецификации на производот
Надворешен пречник mm6
Внатрешен пречник mm4
Должина m49