Download Mobile App

You can use our mobile app from given link. Click on Download App
Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Filters
    Preferencat
    Kërko

    Канал за туш кабина, DOT, 700 mm - црн

    1 990 ден me TVSH
    1 990 ден me TVSH
    products.price.priceunitnote
    • Вклучена самолеплива хидроизолација
    • Кугличен систем против повратни мириси
    • Фина нивелација при монтирање
    • Должина 500mm
    • Отвор 50mm
    intelisale.product.documents
    Shifra: VSSTKD70B
    products.pickngo

    Pack.

    1 pc

    Quantity

    *
    *
    *