JAKNA TRIP 4 СЕЗОНИ 300гр. PAYPER СИВА/ЦРНА XXL

4.237 ден со ДДВ
4.237 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ДУКСЕР TRIP Ергономскa висока јака со целосен патент ЅВЅ

• Обликувана капа со два шевови

• Фина бордура на зглобовите и половината

• Два странични џебови со патент

• Еден џеб на градите

• Обработка со плетка со вметоци од црна мека облога

Состав: 100% полиестер, 380g/m2

Документи
Каталошки број: 8053368021394
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXL
Бојасива/црна
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаXXL
Бојасива/црна