INTEGRA клизач, бел H85 400mm

1.080 ден со ДДВ
1.080 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Стандардни фиоки

• Висина 85 mm
• Самостојно се затвора
• Носивост: 30 kg
• Ширина на монтажа: 31 mm
• Делумно извлекување
Документи
Каталошки број: F084074959
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 10

Пакување

10 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*