HSCO DIN 338 бургија за Inox,2,0mm

83 ден со ДДВ
83 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

БУРГИЈА HSCO DIN 338 TYPE RN, 5% Co

 Прифатлива и робусна монтажа бургија за брзо дупчење во нерѓосувачки челик и топлоотпорни челици, општа и широка примена во челик до 1.000 N/mm² јачина и леано железо.

  • Материјал за обработка: Нерѓосувачки челик, Челик
  • Стандард / длабочина на дупчење: DIN 338 / 5xD
  • Облик на прифат: Цилиндрична
  • Површина: Вапоризирана
  • Материјал на сечење: HSCo
  • Агол на врвот: 130 степени
  • Самоцентрирање: Да

 

Документи
Каталошки број: 0617400200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Брзо дупчење

 Намалувањето на јадрото обезбедува помало триење при дупчење и затоа е потребна помала сила на подавање.

 Цврстото острење со кратка работна должина овозможува брзо дупчење со акумулаторски и електрични дупчалки на градилиште и при монтажа

 Многу ефикасно отстранување на струшки

 Самоцентрирање

 Вкрстеното острење обезбедува одличен ефект на центрирање дури и на заоблени површини, елиминирајќи ја потребата од центрирање.

 Добри перформанси при сечење

 Материјалот за сечење HSCo (M35) содржи 5% кобалт и обезбедува поголема отпорност на топлина и цврстина за исполнување на високи барања.

 Напомена

 Прифатот на бургијата од 13.0 mm дијаметар е редуциран на 12.7 mm дијаметар.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија2,0mm
*
*
*

Брзо дупчење

 Намалувањето на јадрото обезбедува помало триење при дупчење и затоа е потребна помала сила на подавање.

 Цврстото острење со кратка работна должина овозможува брзо дупчење со акумулаторски и електрични дупчалки на градилиште и при монтажа

 Многу ефикасно отстранување на струшки

 Самоцентрирање

 Вкрстеното острење обезбедува одличен ефект на центрирање дури и на заоблени површини, елиминирајќи ја потребата од центрирање.

 Добри перформанси при сечење

 Материјалот за сечење HSCo (M35) содржи 5% кобалт и обезбедува поголема отпорност на топлина и цврстина за исполнување на високи барања.

 Напомена

 Прифатот на бургијата од 13.0 mm дијаметар е редуциран на 12.7 mm дијаметар.

 

Спецификации на производот
Димензија2,0mm