Гумен чекан, D90

2.290 ден со ДДВ
2.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Гумените чекани се идеални за прецизно работење каде што е потребна сила без оштетување на материјалот. Тие се изработени од издржлив гумиран материјал кој овозможува амортизација на ударот, обезбедувајќи заштита на деловите со кои се работи. Погодни се за употреба во градежништво, монтажа, поставување плочки, како и за фино подесување на разни материјали. Ергономската рачка обезбедува удобност и стабилност при користење.

Документи
Каталошки број: 0715734009
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на ударен дел90mm
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на ударен дел90mm