Електрична Вибрациона Дупчалка 650W, EDI 13-K

7.490 ден со ДДВ
7.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна, компактна и лесна вибрациона дупчалка со моќност од 650 W, се карактеризира со своето брзо дупчење и долг работен век. Поседува вграден ROHM метален брз футер. Оваа машина има 2 режими на работа - дупчење и ударно дупчење. Електричниот прекинувач со потенциометар овозможува прилагодување на постојан број на вртежи на дупчалката. Ергономскиот дизајн со гумирана рачка обезбедува пријатно ракување, без потешкотии, додека дополнителната гумирана ротациска рачка со дистанцер за еднаква длабочина на дупчење овозможува сигурна работа и при зголемен отпор на дупчење.

Документи
Каталошки број: 5717001011
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција3 години
Број на обртаи0-2800 o/мин
Број на удари без оптоварување0-44.800 мин
Вибрации22 m/s2
Класа на заштитаII
Маса1,65 кг
Метален футерROHM
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција3 години
Број на обртаи0-2800 o/мин
Број на удари без оптоварување0-44.800 мин
Вибрации22 m/s2
Класа на заштитаII
Маса1,65 кг
Метален футерROHM