Click-on шарка,полуколенеста,105°,48/6

50 ден со ДДВ
50 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Click-on шарките се специјално дизајнирани за лесна и брза монтажа на вратички во мебелот. Тие овозможуваат сигурно прицврстување и едноставно отстранување без потреба од дополнителни алатки.

Карактеристики:

  • Лесна инсталација: Механизмот за "клик" овозможува брзо прикачување и отстранување на шарката.

  • Сигурност: Обезбедуваат стабилно и цврсто прицврстување на вратичките.

  • Флексибилност: Погодни за различни типови на вратички и агли на отворање.

Примена:

Се користат во изработка на кујнски елементи, гардеробери и други мебелски конструкции каде што е потребна брза и сигурна монтажа на вратичките.

Предности:

  • Заштеда на време: Брзата инсталација го намалува времето потребно за монтажа.

  • Едноставно одржување: Лесното отстранување овозможува полесно чистење и замена при потреба.

Со користење на click-on шарки, се обезбедува функционалност и естетика во изработката на мебелот, додека се олеснува процесот на монтажа и одржување.

Документи
Каталошки број: 1683400002
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Видполу-коленеста
*
*
*
Спецификации на производот
Видполу-коленеста