Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Брз монтажен лепак 310ml

    481 ден со ДДВ
    481 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Лепило за монтажа за брзо и високо цврсто лепење за внатрешни и надворешни апликации
    Отпорен на атмосферски влијанија, стареење и УВ
    Брзо стврднување - формирањето на кожата се јавува по околу 1 минута
    Широк опсег на лепење
  • Може да се користи на широк спектар на површини
  • Исто така погоден за употреба при ниски температури
  • Документи
    Каталошки број: 0892100100
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Област на апликација:

    За брзо и трајно прицврстување на первази, панели, подни елементи, обложување на ѕидови, прозорски прагови, прагови, дрвени облоги на рамки на вратите, украсни профили итн.

    Инструкции

    Површината што се поврзува мора да биде сува и без прашина и маснотии. Најмалку една површина мора да биде впивачка. Избрусете ги мазните површини претходно. Нанесете го лепилото во брановидни линии или по целата површина. Површините за контакт мора да се спојат или притиснат заедно во периодот кога се формира кора.

    Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

    Ние гарантираме постојан квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото да направиме технички промени и дополнително да развиваме производи. Ве молиме погледнете го листот со технички податоци!

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Боја Светло беж
    Густина 1,1 g/cm³ / на 20°C
    Максимална конечна сила 5 г
    Мин./Макс. отпорност на температура -40 до +100 °C
    Мин./Макс. температура на обработка 5 до 35 °C
    Содржина 310ml
    Хемиска основа Природна гума стирен-бутадиен
    *
    *
    *

    Област на апликација:

    За брзо и трајно прицврстување на первази, панели, подни елементи, обложување на ѕидови, прозорски прагови, прагови, дрвени облоги на рамки на вратите, украсни профили итн.

    Инструкции

    Површината што се поврзува мора да биде сува и без прашина и маснотии. Најмалку една површина мора да биде впивачка. Избрусете ги мазните површини претходно. Нанесете го лепилото во брановидни линии или по целата површина. Површините за контакт мора да се спојат или притиснат заедно во периодот кога се формира кора.

    Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

    Ние гарантираме постојан квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото да направиме технички промени и дополнително да развиваме производи. Ве молиме погледнете го листот со технички податоци!

    Спецификации на производот
    Боја Светло беж
    Густина 1,1 g/cm³ / на 20°C
    Максимална конечна сила 5 г
    Мин./Макс. отпорност на температура -40 до +100 °C
    Мин./Макс. температура на обработка 5 до 35 °C
    Содржина 310ml
    Хемиска основа Природна гума стирен-бутадиен