Боја во спреј, црвена, RAL3020,400ml

220 ден со ДДВ
220 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акрилна боја во спреј во црвена нијанса, со ознака RAL 3020, за изработка на завршен слој, декорација и поправка на оштетени површини. Наменета е за внатрешна и надворешна употреба.

Тип: Акрилна боја во спреј | Црвена | RAL 3020
Намена: Завршен слој | Декорација | Поправка и заштита на оштетени површини
Клучни својства: Добро прилепување | Добра покривност | Брзо сушење | Сјаен завршен слој
Предности: Едноставно нанесување | Брза обработка | Минимална загуба на материјал
Употреба: Дрво | Челик и железо | Алуминиумски легури | Поцинкуван челик | Стакло | Керамика | ABS пластика

Документи
Каталошки број: 189333020
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Акрилна боја во спреј во црвена нијанса, со ознака RAL 3020, за изработка на сјаен завршен слој, декорација, поправка на изгледот и заштита на оштетени површини. Обезбедува добро прилепување и покривност, брзо се суши и е наменета за внатрешна и надворешна употреба.

Најчеста примена

Нанесување завршен слој и обновување на изгледот на различни материјали при внатрешни и надворешни работи.

Области на примена

• Дрво
• Челик и железо
• Алуминиумски легури
• Поцинкуван челик
• Стакло и керамика
• ABS пластика

Клучни предности

• Едноставно и брзо нанесување со спреј
• Минимална загуба на материјал при нанесувањето
• Брзо сушење
• Сјаен завршен слој

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаЦрвена
RALRAL 3020
*
*
*

Акрилна боја во спреј во црвена нијанса, со ознака RAL 3020, за изработка на сјаен завршен слој, декорација, поправка на изгледот и заштита на оштетени површини. Обезбедува добро прилепување и покривност, брзо се суши и е наменета за внатрешна и надворешна употреба.

Најчеста примена

Нанесување завршен слој и обновување на изгледот на различни материјали при внатрешни и надворешни работи.

Области на примена

• Дрво
• Челик и железо
• Алуминиумски легури
• Поцинкуван челик
• Стакло и керамика
• ABS пластика

Клучни предности

• Едноставно и брзо нанесување со спреј
• Минимална загуба на материјал при нанесувањето
• Брзо сушење
• Сјаен завршен слој

Спецификации на производот
БојаЦрвена
RALRAL 3020