Боја во спреј, бела мат, RAL9010,400ml

220 ден со ДДВ
220 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акрилна боја во спреј во бела мат нијанса, со ознака RAL 9010, за изработка на завршен слој, декорација и поправка на оштетени површини. Наменета е за внатрешна и надворешна употреба.

Тип: Акрилна боја во спреј | Бела мат | RAL 9010
Намена: Завршен слој | Декорација | Поправка и заштита на оштетени површини
Клучни својства: Добро прилепување | Добра покривност | Брзо сушење | Мат завршен слој
Предности: Едноставно нанесување | Брза обработка | Минимална загуба на материјал
Употреба: Дрво | Челик и железо | Алуминиумски легури | Поцинкуван челик | Стакло | Керамика | ABS пластика

Документи
Каталошки број: 189339110
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Акрилна боја во спреј во бела мат нијанса, со ознака RAL 9010, за изработка на мат завршен слој, декорација, поправка на изгледот и заштита на оштетени површини. Обезбедува добро прилепување и покривност, брзо се суши и е наменета за внатрешна и надворешна употреба.

Најчеста примена

Нанесување завршен слој и обновување на изгледот на различни материјали при внатрешни и надворешни работи.

Области на примена

• Дрво
• Челик и железо
• Алуминиумски легури
• Поцинкуван челик
• Стакло и керамика
• ABS пластика

Клучни предности

• Едноставно и брзо нанесување со спреј
• Минимална загуба на материјал при нанесувањето
• Брзо сушење
• Мат завршен слој

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаБела мат
RALRAL 9010
*
*
*

Акрилна боја во спреј во бела мат нијанса, со ознака RAL 9010, за изработка на мат завршен слој, декорација, поправка на изгледот и заштита на оштетени површини. Обезбедува добро прилепување и покривност, брзо се суши и е наменета за внатрешна и надворешна употреба.

Најчеста примена

Нанесување завршен слој и обновување на изгледот на различни материјали при внатрешни и надворешни работи.

Области на примена

• Дрво
• Челик и железо
• Алуминиумски легури
• Поцинкуван челик
• Стакло и керамика
• ABS пластика

Клучни предности

• Едноставно и брзо нанесување со спреј
• Минимална загуба на материјал при нанесувањето
• Брзо сушење
• Мат завршен слој

Спецификации на производот
БојаБела мат
RALRAL 9010