Батериска дупчалка-одвртувач BDD 14,4, 2x2Ah

21.990 ден со ДДВ
21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Moќна и компактна батериска дупчалка-одвртувач со напон од 14,4V, наменета е за лесни дупчења и завртувања. Благодарение на малата маса од само 1,25kg и малите димензии, идеална е за работа на непристапни места. Оваа дупчалка - одвртувач има можност за прецизно прилагодување на вртежниот момент на 18 различни нивоа, како и двостепен менувач на брзина за дополнително прилагодување. Футерот со брз систем на корисникот му овозможува брза и лесна промена на бургии или наставци, додека интегрираната LED светилка ја олеснува работата во темен простор. Дополнителна удобност и можност за долготрајна работа дава ергономичниот држач со изразен ефект на цврст зафат. Дупчалката се испорачува во куфер со брз полнач и резервна батерија.

Гаранција за производот: 3 години

Документи
Каталошки број: 5717517012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

      

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Волтажа14.4 V
Прифат на алат0,8-10mm
Момент на затегање - јачина40 Nm
Капацитет на батерија2 Ah Li - Ion
*
*
*

      

Спецификации на производот
Волтажа14.4 V
Прифат на алат0,8-10mm
Момент на затегање - јачина40 Nm
Капацитет на батерија2 Ah Li - Ion