Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Електрична аголна брусилка, 850W, EAG 115

    5.690 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Модел: EAG 115 Рачна аголна брусилка со моќност од 850 W за сечење и брусење на материјали. Брусилката има прекинувач со два преклопи за дополнителна сигурност при користењето. Машината има ротор заштитен од прашина и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката е вградено иглесто лежиште кои поднесува поголеми оптоварувања.
    Документи
    Каталошки број: 5717004010
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Број на обртаи11.000 о/мин
    Класа на заштитаII
    Маса1,6кг
    Моќност850W
    Прифат на дискот115mm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Број на обртаи11.000 о/мин
    Класа на заштитаII
    Маса1,6кг
    Моќност850W
    Прифат на дискот115mm