Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Цинк спреј светол, 400 ml

    660 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Светлиот цинк спреј обезбедува долготрајна заштита, репарација на металните површини и дава многу добра антикорозивна заштита, како и оптичко подобрување, репарација и заштита на металните површини од корозија. Многу добро се прилепува директно на метал и има добри особини при точкасто заварување. Металот е активно заштитен дури и кај помали оштетувања. Светлиот цинк спреј задоволува повеќе од 100 часови прскање со солена вода според (DIN50021 SS) стандардот.
    Документи
    Каталошки број: 0893114
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Својства и начин на делување:

    Специјално формулирана светла боја посебно наменета за поправка на оштетен заштитен слој на поцинкувани површини заштитени со топло цинкување со цел да се постигне идентичен визуелен ефект. Содржи 96,50% микро фини честички на цинк, кои формираат активен заштитен слој со конзистентност од 100 часа при солено тестирање, спрема DIN 50021. Брзо се суши и добро прилепува на метални и галванизирани површини, поликарбонат, полистирен и плексиглас. Погоден е за примена како заварувачки предпремаз кај постапката на точкесто заварување.

    Сув на прашина и допир: после15-20 min (за слој од 70 μm)

    Целосно сув: после 10-12 h (за слој од 70 μm)

    Температурна отпорност: околу +240°C.

    Упатство за употреба:

    1.  Површината која се третира да се исчисти, одмасти и исуши. Препорачуваме употреба на Würth средствата за монтажно чистење.

    2.  Пред употреба добро протресете ја боцата во траење од 2 минути.

    3.  Рамномерно испрскајте ја површината која се заштитува,  на оддалеченост од 15 до 25 cm, нанесувајќи1 до 2 тенки слоја. Препорачана дебелина на слојот: 70 μm; Дебелина на сув слој во еден потег напред-назад: 30 μm (Цинк спреј  светол), 50 μm (Цинк спреј).

    4.  По употреба, превтрете ја боцата наопаку и прскајте се додека вентилот не се испразни.

    5.  Отприлика, по 20 минути, премазот, со препорачаната дебелина на нанесување, е сув на прашина и допир.

    6.  Целосна цврстина за механичка оперативност се постигнува по 10-12 часа (Цинк спреј светол), 120 минути (Цинк спреј).

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не се компатибилни со PU, MS хибридни заптивни маси. Постои условна можност за лакирање, па потребно е претходно да се тестира. Боците се под притисок. Да не се изложуваат на директна сончева светлина и на температура поголема од +50°C. Да се чуваат на ладно и суво место. Да се заштитат од замрзнување. Идеална температура на чување: од +10°C до +30°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Специјално формулирана светла боја посебно наменета за поправка на оштетен заштитен слој на поцинкувани површини заштитени со топло цинкување со цел да се постигне идентичен визуелен ефект. Содржи 96,50% микро фини честички на цинк, кои формираат активен заштитен слој со конзистентност од 100 часа при солено тестирање, спрема DIN 50021. Брзо се суши и добро прилепува на метални и галванизирани површини, поликарбонат, полистирен и плексиглас. Погоден е за примена како заварувачки предпремаз кај постапката на точкесто заварување.

    Сув на прашина и допир: после15-20 min (за слој од 70 μm)

    Целосно сув: после 10-12 h (за слој од 70 μm)

    Температурна отпорност: околу +240°C.

    Упатство за употреба:

    1.  Површината која се третира да се исчисти, одмасти и исуши. Препорачуваме употреба на Würth средствата за монтажно чистење.

    2.  Пред употреба добро протресете ја боцата во траење од 2 минути.

    3.  Рамномерно испрскајте ја површината која се заштитува,  на оддалеченост од 15 до 25 cm, нанесувајќи1 до 2 тенки слоја. Препорачана дебелина на слојот: 70 μm; Дебелина на сув слој во еден потег напред-назад: 30 μm (Цинк спреј  светол), 50 μm (Цинк спреј).

    4.  По употреба, превтрете ја боцата наопаку и прскајте се додека вентилот не се испразни.

    5.  Отприлика, по 20 минути, премазот, со препорачаната дебелина на нанесување, е сув на прашина и допир.

    6.  Целосна цврстина за механичка оперативност се постигнува по 10-12 часа (Цинк спреј светол), 120 минути (Цинк спреј).

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не се компатибилни со PU, MS хибридни заптивни маси. Постои условна можност за лакирање, па потребно е претходно да се тестира. Боците се под притисок. Да не се изложуваат на директна сончева светлина и на температура поголема од +50°C. Да се чуваат на ладно и суво место. Да се заштитат од замрзнување. Идеална температура на чување: од +10°C до +30°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).