Технички карактеристики
Видно поле: 100x65 mm
Ниво на затемнување: 4
DIN подесување: 4/4-8/9-13
Оптичка класа: 1/1/1/1
UV/IR заштита: Ниво 16
Сензор: 4 оптички сензори
Oсетливост: Подесива од внатрешна страна
Брзина на затемнување на сензор: 1/30,000s
Брзина на осветлување на сензор: 0.3s-039s
Напојување: Соларни келии + литиумска батерија
Вклучување/исклучување: Aвтоматско
Работна температура: -5ºC до + 55ºC
Стандард: EN175, EN379, EN166
Maтеријал: Високо отпорен Poliamid
Teжина: 480g
Примена: Маските за заварување со автоматско затемнување се дизајнирани да ги заштитат очите и лицето од искри, прскање и штетно зрачење при нормални услови на заварување.
Заштита од заварување за процедури - REL, MIG/MAG, TIG итн.
Нивото на затемнување може рачно да се прилагоди помеѓу 4-8/9-13.