За жал, овој производ не е повеќе достапен.

ACCU LED лампа за хауба, 10W

7.490 ден со ДДВ
7.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Оваа акумулаторна LED лампа за хауба е дизајнирана за професионална употреба при сервисирање на возила, обезбедувајќи силно и рамномерно осветлување на моторниот простор. Лампата е опремена со 63 LED диоди со вкупна моќност од 10W, нудејќи осветленост до 1000 лумени. Телескопскиот дизајн овозможува прилагодување на должината, што ја прави погодна за хауби со ширина од 110 до 190 cm. Има две нивоа на осветленост: полно (1000 лумени) и половично (500 лумени), со време на работа до 3 часа на полно осветлување и до 6 часа на половично. Лампата е отпорна на прашина и вода со заштита IP65, а вклучува и микро USB кабел за полнење и адаптер.

Документи
Каталошки број: 0827940754
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*