Mjet dore
Popular products from category Mjet dore
Red Stripe одвртувач TORX
Главата во форма на ѕвезда го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да се затегнат посигурно. Има широка примена кај возила, мотоцикли, велосипеди, компјутерски системи, хард-дискови и електроника за широка потрошувачка. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Должина на осовина: 100 mm
Клешта за електроника 115mm
Електроничарските клешти се специјализиран рачен алат дизајниран за прецизно сечење и обликување на тенки жици и компоненти во електрониката. Тие се неопходни за електроничари и техничари кои работат со деликатни електронски уреди.
Карактеристики:
Прецизност: Остри и фино брусени сечила овозможуваат точно сечење на жици со мали дијаметри, до 0,2 мм.
Квалитетен материјал: Изработени од висококвалитетен челик, како што е инокс челик за алати, обезбедувајќи долготрајност и отпорност на корозија.
Ергономски дизајн: Рачките се дизајнирани за удобен и сигурен стисок, често со електрично дисипативни својства за заштита од статички електрицитет.
Механизам за отворање: Вградената пружина за автоматско отворање и стоп за отворање овозможуваат лесна и континуирана работа без замор.
Примена:
Електроника: Прецизно сечење и обликување на жици и компоненти при монтажа или поправка на електронски уреди.
Микромеханика: Работа со мали и деликатни делови каде што е потребна висока точност.
Red Stripe насаден клуч 1/2'' TORX
Прифат: 1/2”
Тип на прифат: внатрешен квадрат
Должина: 141 mm
Површина: хромирана
Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 21.8 mm
Лимарска грип клешта паралелна-C облик 310mm
- Грип клешта за лимарски работи, паралелни, облик C, должина 310 mm.
- Прилагодливи и мазни стегачки подлошки кои лесно се прилагодуваат на површината на елементот.
- Автоматско заклучување без потреба од подесување на вилиците обезбедува силно прилегнување на површините без прилагодување на ширината на вилиците.
Трака за мерење, PREMIUM
Професионална мерна лента, наменета за едноставни мерења во различни услови.
Торба за алат, со тркалца и телескопска рачка
Благодарение на четири тркала и телескопска рачка, торбата функционира како мобилна работилница, овозможувајќи удобно движење без носење на товарот на грб или рамо.
Простор и организација: Со капацитет од 20 kg и димензии 48 × 30 × 44 cm, обезбедува голем волумен со стабилна и цврста конструкција.
Џебови и распоред: 8 внатрешни џебови за алат кој бара заштита и лесен преглед, додека 13 надворешни џебови овозможуваат брз пристап до помали алати, документи или најчесто користените компоненти. Главниот простор е доволно голем за големи машини, рефлектори и други обемни делови.
Komplet çelësash prizë 1/2', multi, 23 copë, ZEBRA
Торба за алат 440х250х360mm
Робустна отворена торба
Водоотпорно дно од пластика.
Раменицата може лесно да се отстрани и да се користи како појас за алати.
Внатрешни и надворешни џебови за алати.
Еластични ленти за пенкала и алати.
Перничиња на рачката за носење.
Изработена од висококвалитетен полиестер (1680 denier).
Set çelësash me dy skaj, 10 copë, ZEBRA
Zebra одвртувач, долг, шлиц
Овој одвртувач има следниве карактеристики:
- Дебелина на сечивото: 1.0 мм
- Ширина на сечивото: 5.5 мм
- Должина на сечивото: 200 мм
- Должина на рачката: 96 мм
Bit 1/4" për gips me limiter L25mm
Бит Torx® T45 со должина од 35 мм е дизајниран за употреба со рачни и електрични одвртувачи, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со Torx® T45 профил. Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење. Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.
Екстензија со променлив агол, ZEBRA
Овозможува продолжување на дофатот при завртување и одвртување на завртки во потесни или тешко достапни простори. Изработена е од висококвалитетен материјал, што обезбедува издржливост и сигурност при професионална употреба.
Çelësi rrotullues 1/2', 60-300 Nm
Карактеристики:
Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата, што обезбедува висока точност при затегнување.
Рачка: Ергономска, неплъзгава двокомпонентна рачка за сигурен и удобен стисок.
Скала: Лесно читлива, голема двојна скала во Nm и lbf-ft за прецизно подесување на вртежниот момент.
Прилагодување: Едноставно и точно подесување на вртежниот момент преку вртење на крајот од рачката.
Заклучување: Копче за заклучување и отклучување на поставените вредности, обезбедувајќи сигурност при работа.
Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент, овозможувајќи контролирано затегнување.
Dorezë druri për çekiç bravandreqës 1000 gr.
Оваа рачка е изработена од висококвалитетно дрво, обезбедувајќи цврстина и издржливост при употреба. Дизајнирана е за удобно држење и прецизна работа со браварски чекан. Погодна е за замена на оштетени или истрошени рачки, овозможувајќи продолжена употреба на алатот.
Дупло окаст клуч, ZEBRA
Клучевите се направени од висококвалитетен материјал и се идеални за различни механички и технички задачи.