producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Благодарение на четири тркала и телескопска рачка, торбата функционира како мобилна работилница, овозможувајќи удобно движење без носење на товарот на грб или рамо.
Простор и организација: Со капацитет од 20 kg и димензии 48 × 30 × 44 cm, обезбедува голем волумен со стабилна и цврста конструкција.
Џебови и распоред: 8 внатрешни џебови за алат кој бара заштита и лесен преглед, додека 13 надворешни џебови овозможуваат брз пристап до помали алати, документи или најчесто користените компоненти. Главниот простор е доволно голем за големи машини, рефлектори и други обемни делови.
requestavailability.successmessage
Материјал и изработка: Торбата е изработена од 1680D полиестер – ткаенина со висок квалитет позната по отпорност на кинење, триење и влага. Засилувањата на дното и рабовите го продолжуваат векот на траење на торбата и спречуваат деформација при оптоварување.
Лесно движење: Четирите цврсти тркала овозможуваат мазно движење по различни површини, дури и кога торбата е целосно наполнета. Телескопската рачка е од алуминиум, лесно се извлекува и фиксира во повеќе позиции, прилагодувајќи се на корисникот и висината на транспортот.
Дополнителна флексибилност: Покрај тркалата и рачката има и засилени странични рачки за краткотрајно подигање или внесување во возило.