Работни панталони SerioPlus+ 210gr. црни L

1 596 ден me TVSH
1 596 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

SERIOPLUS+LIGHT РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ со еластичен појас, направени од 100% Ripstop памук.

• Затворање со капа со патент и отворено копче

• Два внатрешни предни џебови

• Заден џеб со лепенка десно затворен со копче

• Држач за линијар, држач за пенкало и страничен лев џеб

• Шиење со контрастна боја.

Состав: 100% Ripstop памук, 210 g/m2

intelisale.product.documents
Shifra: A0013505L
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на облекаL
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Величина на облекаL