Работни панталони POLAR вел.46

2 445 ден me TVSH
2 445 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пантолони:

  • Зајакнати места на абење
  • Два странични џебови
  • Мултифункционален џеб со патент
  • Страничен џеб со преклоп
  • Внатрешна фатирана постава од 210 g/m²

Состав надворешен: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²

Состав внатрешен: 100% полиестер, 210 g/m²

intelisale.product.documents
Shifra: 5899709646
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 100% полиестер, 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на облека46
*
*
*

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 100% полиестер, 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
Specifikimet e produkteve.
Величина на облека46