Работна јакна POLAR вел. 60

2 606 ден me TVSH
2 606 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Еластични манжетни
  • Висока крагна
  • Два странични џебови со копчиња
  • Внатрешна фатирана постава од 210 g/m²

 

intelisale.product.documents
Shifra: 5899709560
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 100% полиестер, 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на облека60
*
*
*

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 100% полиестер, 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
Specifikimet e produkteve.
Величина на облека60