Работна јакна POLAR PLUS вел. 52

3 116 ден me TVSH
3 116 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работна јакна POLAR PLUS

  • Еластични манжетни
  • Висока крагна
  • Два странични џебови со копчиња
  • Внатрешна фатирана постава од 210 g/m2

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 50% памук, 50% полиестер,( ФЛИС ) 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
intelisale.product.documents
Shifra: 5899709152
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на облека52
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Величина на облека52