Grykë dhe lidhës
Popular products from category Grykë dhe lidhës
Lidhës Y, 2 lidhës, funksion ndalimi
Lidhës me cilësi të lartë të bërë nga termoplastikë. Konektor Y, 2 lidhës, me funksion STOP. Lidhës i bërë nga termoplastikë i krijuar për të zgjatur 2 zorrë.
Lidhës i rubinetit, 3/4-1
Lidhës i rubinetit, 3/4-1/2 TPR
Lidhës i zorrës, i shpejtë, TPR 1/2
Lidhës i zorrës, i shpejtë, TPR 3/4
Lidhës i zorrës, funksion i shpejtë, ndalues, TPR 1/2
Lidhës i zorrës, funksion i shpejtë, ndalues, TPR 3/4
Pistoletë ujitëse, TPR 8 funksione
Lidhës i shpejtë i zorrës, PA 4 mm
Bashkues i shpejtë për kanalet e ajrit, plastik.
gjatësia 25 mm, diametri 4 mm.
 . ;
Lidhës i shpejtë i zorrës, PA 6 mm
Bashkues i shpejtë për kanalet e ajrit, plastik.
gjatësia 28,5 mm, diametri 6 mm.
Конектор за продолжување на црево
Висококвалитетни конектори изработени од термопластика. Y конектор, 2 конектори, со STOP функција. Конектор изработен од термопластика дизајниран за продолжување на 2 црева.
Конектор за славина, универзален
Конекторите се практични и сигурни решенија за поврзување електрични кабли или компоненти. Изработени од висококвалитетни материјали, тие обезбедуваат стабилна електрична споевка и отпорност на корозија.
Лесни се за инсталација и обезбедуваат долготрајна и сигурна работа, без губење на контакт. Достапни во различни големини и форми, конекторите се погодни за широк спектар на апликации, како што се електрични системи, автомобилска индустрија или домашна употреба.
Конектор за црево PVC
Спојка-конектор-дупли нипли, PVC
Вурт нуди различни типови на спојки за пневматски системи, изработени од висококвалитетни материјали како челик и месинг. Челичните спојки обезбедуваат минимално намалување на работниот притисок, само околу 0,1 бар, што ги прави погодни за апликации каде е потребна висока ефикасност. Тие овозможуваат висока брзина на проток до 1690 l/min.
Pistoletë uji, 6 lloje jet
Armë ujitëse me lidhje standarde 1/2''. Ka 6 avionë me funksion ndalimi dhe aftësi për të rregulluar rrjedhën e ujit. Është bërë nga një kombinim i polimerit dhe gomës që siguron jetëgjatësinë e përdorimit të tij.
Set lidhës i zorrës, lidhës i rubinetit
Производот е специјално дизајниран за да обезбеди висока функционалност, издржливост и практичност. Изработен е од квалитетни материјали кои гарантираат долготрајна употреба и отпорност на абење.
Карактеристики:
- Универзален дизајн погоден за различни намени.
- Лесен за употреба со минимални напори.
- Компактен и ергономски облик за зголемена удобност.
Примена: Овој производ може да се користи во домаќинството, канцелариите или професионалните работни средини, со фокус на практичност и ефикасност.
Предности:
- Заштедува време и ресурси.
- Обезбедува сигурност и квалитетни резултати.
- Флексибилен за прилагодување според вашите потреби.
Со изборот на овој производ добивате практично решение кое ги задоволува вашите секојдневни потреби и обезбедува висока вредност за вашата инвестиција.