Пневматски пиштоли за поп нитни

Popular products from category Пневматски пиштоли за поп нитни

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Ekrani Per faqe.
Rëndit sipas:
Filters

CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни

0820200211

Ја отвора флексибилната манжетна без напор и рамномерно овозможува едноставно вметнување на полуосовината.

Ја елиминира потребата од подмачкување и напорот поврзани со старомодниот метод

  • Погодно за флексибилни манжетни 15-115 мм
  • Макс. притисок 8 бари (110 PSI)
  • Приклучок 1/4" - 18 NPT

Гаранција: 1 година

Armë pneumatike, plastike

07149213
Armë kompakte plastike - ventilator

Pistoletë me thumba pneumatike deri në 4,8 mm, PNG 316

0703937316
Armë kompakte me thumba pneumatike me konstruksion të thjeshtë, e lehtë për t'u mirëmbajtur. Është i përshtatshëm për të punuar me çelik strukturor, alumin, bakër dhe materiale më të buta. Ka një përshtatës të integruar të qëndrueshëm dhe buton prej çelik

Pistoletë me thumba pneumatike deri në 6,4 mm, PNG 014

0703937014
Armë kompakte me thumba pneumatike me konstruksion të thjeshtë, e lehtë për t'u mirëmbajtur. Është i përshtatshëm për të punuar me çelik strukturor, alumin, bakër dhe materiale më të buta. Ka një përshtatës të integruar të qëndrueshëm dhe buton prej çelik

Пневматски пиштол за чистење и перење - TOP GUN

0891703140

Пневматски пиштол за чистење, дизајниран за темелно и ефикасно чистење на различни површини преку комбинација на воздушен притисок и хемиски средства. Има прилагодлив довод на воздух и средство за чистење, што овозможува флексибилно ракување и оптимални резултати. Погоден е за тешко достапни места благодарение на зглобната врска. Резервоарот има капацитет од 1000 ml, овозможувајќи подолга употреба без потреба од често дополнување.