Моторна челна коса, 870mm

55 000 ден me TVSH
55 000 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предната четка е наменета за косење висока трева која не може да се сече со обична косилка.

Главната предност е способноста за ефикасно и брзо косење благодарение на моторот од 170 кубика и работната ширина од 870 мм.

intelisale.product.documents
Shifra: FMKC870
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transport i shpejtë 2-4 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Ширина на косење87cm
Работна длабочина100mm
Моќност на мотор2,9kW, 2800rpm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Ширина на косење87cm
Работна длабочина100mm
Моќност на мотор2,9kW, 2800rpm
Гаранција на производ2 години