Моторна косилка, самоодна, 21 209cc електро старт

28 500 ден me TVSH
28 500 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторна косилка, самоодна, 21-инчна со моќен 209cc мотор е идеално решение за средни до големи тревни површини. Благодарение на задниот погон и централното подесување на висината, обезбедува лесно управување и прецизно косење според вашите потреби. Косилката има и електро старт за лесно стартување.

Изработена е со челичен корпус за поголема издржливост и отпорност, а три начини на исфрлање (странично, со мулчирање и задно со собирање) нудат флексибилност при одржувањето на тревникот.

Одличен избор за корисници кои бараат ефикасност, издржливост и лесно ракување.

intelisale.product.documents
Shifra: FLM531SKMES
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transport i shpejtë 2-4 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Моќност на мотор4kW, 209cc
Начин на движењесамоодна
Куќиште21’’метално куќиште
Тркала8’’ (предни), 10’’(задни)
Тип на палењеелектро старт / рачно
Резервоар за масло1L / 0,6L
Висина на косење30 - 95mm (7 позиции)
Погонсамоодна
Корпа60L, исфрлување позади
Ширина на косење53cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Моќност на мотор4kW, 209cc
Начин на движењесамоодна
Куќиште21’’метално куќиште
Тркала8’’ (предни), 10’’(задни)
Тип на палењеелектро старт / рачно
Резервоар за масло1L / 0,6L
Висина на косење30 - 95mm (7 позиции)
Погонсамоодна
Корпа60L, исфрлување позади
Ширина на косење53cm
Гаранција на производ2 години