Shtëpia dhe Kopshti

Popular products from category Shtëpia dhe Kopshti

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

F3000E Fryrëse Elektrike me gjethe

F3000E

Një fryrës me gjethe dhe vakum që mund të mbushë një qese 35 litrash me gjethe. Ai punon me 230 V dhe arrin 14,000 rrotullime në minutë me një shpejtësi maksimale prej 270 km/h. Fuqia me të cilën funksionon është 3000 W.

requestavailability.successmessage

Bateri, alkaline, MONO D, LR20, 1.5V

0827114

Оваа алкална батерија со големина D и напон од 1,5V е дизајнирана за уреди со висока потрошувачка на енергија, обезбедувајќи долготрајна и сигурна енергија за вашите уреди. Идеална е за уреди како што се преносни радија, фенери и други електронски уреди. Батеријата има долг рок на траење и е отпорна на истекување, обезбедувајќи безбедност и доверливост при употреба.

requestavailability.successmessage

Shkallë shtëpiake prej alumini

Një nga avantazhet kryesore të shkallëve të aluminit është raporti i tyre i forcës ndaj peshës, gjë që i bën ato më të forta dhe më të qëndrueshme se materialet e tjera të lehta, të tilla si tekstil me fije qelqi ose plastika. Kjo forcë dhe qëndrueshmë

requestavailability.successmessage

Туш канал Blanco, црн

  • Вклучена самолеплива хидроизолација
  • Кугличен систем против повратни мириси
  • Фина нивелација при монтирање
  • Должина 400 - 800mm
  • Отвор 50mm
5 version
shih të gjitha

requestavailability.successmessage

Kositëse elektrike F1000EI

F1000EI
Kositëse elektrike për lëndinë F1000EI me fuqi 1000W, e cila ka një grumbullues bari që lejon grumbullimin e barit me vëllim deri në 30 litra, duke e bërë atë ideale për lëndina të vogla. Në të njëjtën kohë, kërkon shumë pak kohë për të zbrazur kolektorin

requestavailability.successmessage

Pllakë WC KLIK FIX, duroplast, ngjyrë e bardhë

KFX00

Pllakë WC e bërë nga duroplast, e karakterizuar nga forca e jashtëzakonshme e materialit, rezistente ndaj dëmtimeve mekanike dhe gërvishtjeve. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e lehtë për t'u pastruar. Pllaka Klik Fix mundëson heqjen e shpejtë dhe të leht

requestavailability.successmessage

Алкидна боја - Светло кафеава RAL 8012 650ml

189348012

Алкидната боја за метал и дрво претставува премиум завршен премаз на база на алкидна смола, специјално формулиран за декоративна и долготрајна заштита на метални и дрвени површини. Погодна е за примена во внатрешни и надворешни услови, каде што обезбедува сигурна заштита од атмосферски влијанија при нормална експозиција.

Бојата се одликува со сатенски финиш кој создава мазна, елегантна површина, додека лесната апликација овозможува брза и ефикасна работа со одлична покривна моќ. Благодарение на својата формула, бојата е отпорна на стареење, пукање, лупење и влага.

requestavailability.successmessage

Rubineti lavaman me një dorezë, PROMO, 35 mm

VIS-PR01

• Хромиран
• мешач со долготрајни керамички влошки, 35 mm
• 2 флексибилни цевки со месингани споеви, 45 cm x 3/8”
• Прибор за монтажа (вклучени завртки, подлошки и заптивки)
• M24 аератор
• Гаранција од 5 години во согласност со условите на гарантниот лист




requestavailability.successmessage

Rubineti bidet me një dorë, UNA, 40 mm

VIS-UN04

Еднорачна Батерија за биде, UNA, 40 mm

requestavailability.successmessage

Bateri në këmbë, WISLA, e zezë, 25 mm, e lartë

SACWI2

- Dizajn modern me jetëgjatësi, trup bronzi me finiturë të zezë mat
- mikser 25 mm
- I disponueshëm në lartësi 16 cm

requestavailability.successmessage

GAZEBO тенда 3м*3м*2,6м

G1090

Челична gazebo тенда со димензии 3×3×2.6m и двоен горен дел, наменета за надворешни простори.

 

requestavailability.successmessage

Set dush dore kromi

SA143
Комплет хромиран рачен туш

requestavailability.successmessage

Туш канали Pure, црн

  • Вклучена самолеплива хидроизолација
  • Кугличен систем против повратни мириси
  • Фина нивелација при монтирање
  • Должина 400 - 800mm
  • Отвор 50mm
5 version
shih të gjitha

requestavailability.successmessage

Doreze dushi me 1 funksion

VIS-YU1F

• Doreza dushi me material krom ABS
• 1/2” Lidhja e zorrës së dushit
• Pastrim i lehtë i grykave prej guri
• Presioni maksimal i punës: 6 bar

requestavailability.successmessage

Shezlong karrige

C2078

Karrill plazhi

requestavailability.successmessage

Даска за WC школка, медијапан, бела

DKSD7

Даска за WC школка, медијапан, бела

 

 

 

requestavailability.successmessage

Rubineti i vaskës MARY me një dorë, 35 mm

SACMA871

Rubineti i vaskës Mary ka një mikser qeramike afatgjatë, i cili mbulohet nga një garanci njëvjeçare. Për instalim të lehtë dhe të thjeshtë, ai vjen me 2 bërryla të çuditshme, dy rozeta kromi dhe guarnicione. Aeratori ka një diametër M24, dhe përzierësi

requestavailability.successmessage

Dorezë dushi Pecorino e zezë

TECB3427
Рачка за туш црно Пекорино

requestavailability.successmessage

Спирала за чистење цевки 9mmx5

T595505
Спирала за чистење цевки 9mmx5

requestavailability.successmessage

Pompë kopshti

FBP1000

Eлектрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри. 

 

requestavailability.successmessage