Shtëpia dhe Kopshti
Popular products from category Shtëpia dhe Kopshti
Моторна косилка, туркачка, 18 OHV-145cc, со корпа
Моторна косилка, туркачка, 18 OHV-145cc, со корпа
Ndenjëse tualeti SIROS duroplast 1.84 kg
Pllakë WC e bërë nga duroplast, e karakterizuar nga forca e jashtëzakonshme e materialit, rezistente ndaj dëmtimeve mekanike dhe gërvishtjeve. Sipërfaqja është e lëmuar dhe e lehtë për t'u pastruar. Ka menteshat inox dhe është antibakterial. Pesha 1.84
Trimmer motorik, 52cc, i ndashëm, 28mm
Моторен тример со 2-тактен мотор од 52cc (1,6 kW), наменет за косење трева и расчистување на густа вегетација. Опремен со метално сечило (3Т) и трими глава, овозможува флексибилна и ефикасна работа на терен.
Практично решение за двор, овоштарници и поголеми зелени површини.
Dush diellor, i zi, 35L
Dushi diellor është një shtesë ideale për oborrin, kopshtin ose pishinën, për t'u freskuar dhe shijuar ditët me diell.
Ky produkt inovativ përdor energjinë diellore për të ngrohur ujin, duke ju lejuar ta përdorni pa pasur nevojë për energji elektr
Стол на склопување 68*48*80 - Relax
Склоплива градинска столица со водоотпорно Oxford седиште, димензии 68×48×80 cm, за тераси и балкони.
Конектор за продолжување на црево
Конектор за продолжување на градинарски црева, овозможува лесно и сигурно спојување на две црева во едно. Обезбедува стабилен проток на вода и цврсто поврзување без протекување.
Погоден за приклучоци од 1/2” и 3/4”, изработен од издржлива термопластика за долготрајна употреба во градина и двор.
Komplet GARDEN 5 pjese 4+1
Set kopshti, madhësia e tavolinës: 90*90*70cm
Tuba çeliku: 24*0.8mm, 5mm
Xhami i printuar. 5 mm
Karrige: 54*61*H90 CM
Tuba çeliku: 22/18*0.8 mm
Material: tekstil (pëlhurë sintetike) 1x1
Kompresor 100L
Компресор со резервоар од 100 литри и моќност од 3.0 HP (2200W), наменет за работа со пневматски алати, фарбање и технички апликации. Обезбедува стабилен притисок до 8 bar и висок капацитет на воздух за континуирана и ефикасна работа.
Практично решение за работилници, сервиси и домашна употреба каде е потребна сигурност и перформанси.
Професионална алуминиумска скала - троделна
- Скалила со профил 28х28 mm
- Anti slip скалила во заоблена форма
- EN 131 - Professional Use
- Сертификат за безбедност TUV Rheinland
- Носивост 150KG
Канал за туш кабина, Straight
- Вклучена самолеплива хидроизолација
- Кугличен систем против повратни мириси
- Фина нивелација при монтирање
- Должина 400 - 800mm
- Отвор 50mm
Еднорачна батерија за садопер, висок излив, MARY,2 цев.,35 mm
Kositëse motorike FLM511KM
FLM511KM është një model i një kositëse vetëlëvizëse me të cilën do të keni gjithmonë lëndinën më të thjeshtë dhe më të shpejtë të rregulluar si një fushë futbolli. Një kosh i madh bari, me kapacitet deri në 60l, mundëson reduktimin e ndërprerjeve për
Kultivator motorik me tulle zvarritese
Моторен култиватор со бензински мотор од 212cc, наменет за обработка и разрохнување на почвата на градини и средни земјоделски површини. Обезбедува работна ширина до 500 mm и длабочина на обработка над 100 mm, со 1 напред + 1 назад за лесно маневрирање.
Практично решение за подготовка на почвата пред сеење и одржување на обработливи површини.
Премиум најлонски бриноксни црева, црни
Премиум најлонски бриноксни црева, црни