Заштитни чевли ACTIVE S1PL FO SR ниски гол. 45

3 847 ден me TVSH
3 847 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работните чевли се изработени според највисоки стандарди со внимателно избрани материјали, нудејќи максимална удобност, безбедност и модерен дизајн. Целосно се без метал, со композитна заштитна капа и чевларска влошка, обезбедувајќи еднаков степен на заштита како металните модели, но со значително помала тежина и поголема удобност при носење — идеални за долг работен ден.

intelisale.product.documents
Shifra: 0535807045
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
  • Надворешен материјал: прин-тех со висока отпорност, флексибилност и прозрачност
  • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
  • Ѓон отпорен на масла и антистатик
  • Чевларски меѓуѓон
  • Композитна заштитна капа
  • Шок апсорбер во пределот на петата
  • Паропропусна 3D Air Active постава
  • Анатомска менлива влошка
  • 100% без метал
  • Тежина: 555 g
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на обувки45
*
*
*
  • Надворешен материјал: прин-тех со висока отпорност, флексибилност и прозрачност
  • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
  • Ѓон отпорен на масла и антистатик
  • Чевларски меѓуѓон
  • Композитна заштитна капа
  • Шок апсорбер во пределот на петата
  • Паропропусна 3D Air Active постава
  • Анатомска менлива влошка
  • 100% без метал
  • Тежина: 555 g
Specifikimet e produkteve.
Величина на обувки45