Doreza mbrojtëse, Portok.latex, kapje, madhësia 10

164 ден me TVSH
164 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Материјал: 100% тешко-должен нитрил, отпорен на кинење, прободување и многу нафтени базирани хемикалии.

  • Дебелина: 8 мили (приближно 0.2 мм) за дополнителна издржливост.

  • Текстура: Издигната дијамантска текстура за одличен стисок во влажни и суви услови.

  • Боја: Портокалова за висока видливост и подобрена безбедност.

  • Дизајн: Амбидекстерни (погодни за двете раце), без пудра, со зајакнат раб за лесно облекување.

Примена:

  • Автомобилска индустрија

  • Индустриска хемија

  • Фарбање

  • Тешко чистење и одржување

intelisale.product.documents
Shifra: 0899408110
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на ракавици10
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Величина на ракавици10