Makinat elektrike
Popular products from category Makinat elektrike
Индустриска правосмукалка за Влажно/Суво ISS 30-L Automatic/SPECIAL EDITION
Индустриска правосмукалка ISS 30-L AUTOMATIC EDITION за суво и влажно чистење во сервиси, работилници, градежништво и индустрија, со електропроводливо црево и проширен комплет.
• Примена: Сервиси, работилници, автомобилскиот сектор, столарски и електроинсталатерски работи, паркет и плочки
• Капацитет и перформанси: Резервоар 30 l | Моќност 1380 W | Проток на воздух 74 l/s | Подпритисок 23 kPa
• Класа на прашина: L | Степен на издвојување до 99 % според EN 60335-2-69
• Филтер и алат: Автоматско чистење на секои 15 или 60 секунди | Приклучок со Hall-сензор за поврзан електричен алат
• Испорака: Електропроводливо црево 4 m и проширен комплет за влажно и суво чистење
Fshesë me korrent SEG10-COMPACT
Një pajisje e fuqishme për pastrimin e sipërfaqeve të veshura me susta dhe heqjen e njollave nga tapetet.
Rezultat i shkëlqyeshëm i thithjes: sepse mbetet shumë pak lagështi e mbetur pas pastrimit, sendet dhe tapetet e pastra të veshura me susta
Filtri i qeseve të fshesës me korrent. F.ISS35(S)
Трослојни филтер-вреќи од неткаен текстил за влажно и суво чистење со правосмукалки ISS.
• Компатибилност: ISS 30-L | ISS 35 | ISS 35-S
• Материјал и класа: Неткаен текстил (флис), 3 слоја | Филтер-вреќа од M-класа
• Примена: Нормална, абразивна и фина прашина | Влажна нечистотија
• Издржливост: Висока отпорност на кинење
• Пакување: Сет од 5 филтер-вреќи
Fshesë me korrent për pastrim të lagësht/thatë ISS 30L automatike
-Fshesë me korrent universal me certifikatë L për pastrim që garanton heqjen e pluhurit deri në 99%;
-Opsioni i ruajtjes dhe ngjitjes për kutitë e sistemit Wü
-Aksesorët e vendosur në pajisje;
/>-Ideale për përdorim në kantieret e
Makinë elektrike këndore, 2000W, EWS 20-230S Classic
Shiruesi ka një motor të fuqishëm 2000W. Është i përshtatshëm për disqe me diametër 230 mm, dhe frekuenca e rrotullimit të diskut arrin 6500 rpm.
Trajtori ka një dorezë anësore ergonomike me një jastëk gome, e cila lejon që ajo të përdoret më gj
Mulli elektrik këndor me potenciometër, 1 400W/125mm, KLASIK
Trapana elektropneumatike me çekiç ERHD 28-MLS
Електрична вибрациона дупчалка ESB 65-13K Classic
Електрична ударна дупчалка ESB 65-13K Classic со влезна моќност од 650 W и маса 1,65 kg, за дупчење и ударно дупчење.
• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење
• Брзина и број на удари: 0–2800 вртежи/min | 0–44800 удари/min
• Футер и капацитет: Метален брзостегачки футер ROHM | Бетон до 13 mm | Дрво до 25 mm | Метал до 10 mm
• Регулирање и ракување: Потенциометар за регулирање на брзината | Дополнителна рачка со ограничувач на длабочината
Tharëse flokësh elektrike industriale HLG2000P LCD
Ratifikuese (troko) elektrike këndore, 2400W
Lëmues elektrike EWS 26-230 CLASSIC
Ротациона четка за брусалка
Ротационата четка за брусалка е дизајнирана за ефикасно отстранување на 'рѓа, боја и нечистотии од метални површини. Изработена е од висококвалитетни челични жици, обезбедувајќи долготрајна издржливост и оптимални резултати при чистење. Погодна е за употреба со аголни брусалки и овозможува брзо и темелно чистење на различни метални површини.
Bashkim pjesësh figure elektrike STP 65 klasike
Tensioni: 220-230V
Frekuenca: 50/60Hz
Fuqia: 550 W
Shpejtësia pa ngarkesë: 1000-2800 rpm
  ;
Tharëse flokësh industriale elektrike HLG2000P
Аголна брусилка EL EWS11 125C CLASSIC 1100W
Електрична аголна брусилка EWS 11-125C Classic со моќност 1.100 W, за сечење и брусење при работи со средно оптоварување.
• Контрола на брзината: Максимален број на вртежи без оптоварување 11.000 min⁻¹ | Одржување константна брзина и под оптоварување
• Стартување: Електронски контролер | Мек старт
• Диск и вретено: Максимален дијаметар 125 mm | Навој M14 | Заклучување на вретеното за замена без дополнителен алат
• Напојување: 230 V AC | Фреквенција 50/60 Hz | Кабел 2 m
• Класа и тежина: Класа II | Тежина 1,6 kg
Електрична Вибрациона Дупчалка 750W, SB13ХЕ
Електрична ударна дупчалка SB 13-XE за дупчење и ударно дупчење.
• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење
• Брзина и број на удари: 0–1200 / 0–3400 вртежи/min | 31500 удари/min
• Футер: Едноракав брзостегачки | Распон 1–13 mm | Прифат 1/2 inch x 20 UNF
• Капацитет на дупчење: До 13 mm во челик
• Технички податоци: Влезна моќност 750 W | Тежина 2,2 kg | Кабел 4 m
Леткум
Електричен леткум со моќност од 100W, идеален за различни електроничарски и електричарски работи. Обезбедува брзо загревање и стабилна температура за ефикасно лемење. Ергономски дизајнираната рачка овозможува удобен стисок и прецизна контрола при работа. Погоден за лемење на жици, компоненти и други мали метални делови.
Stërvitja me goditje elektro-pneumatike EL-H 26-MLE CLASSIC
Електрична аголна брусилка EWS 14-125S-CLASSIC, без потенциометар
Електрична аголна брусилка EWS 14-125S Classic без потенциометар, за обработка на не’рѓосувачки челик и тенки метални лимови.
• Моќност и брзина: 1.400 W | 11.000 min⁻¹
• Диск и навој: Дијаметар 115 / 125 mm | Навој M14
• Куќиште: Компактно алуминиумско куќиште на преносникот
• Менување на дискот: Брзоподесив штитник | Брза стегачка навртка со копче
• Кабел и тежина: Гумиран кабел 4 m | Тежина 2,5 kg