Makinat elektrike
Popular products from category Makinat elektrike
Индустриска Правосмукалка Влажно/Суво ISS 30-L
Ергономска универзална правосмукалка ISS 30-L за суво и влажно чистење, со L-класа на прашина и полуавтоматско чистење на филтерот.
• Примена: Чистење автомобили, подови и работни маси
• Капацитет и перформанси: Резервоар 30 l | Моќност 1380 W | Проток на воздух 74 l/s | Подпритисок 23 kPa
• Класа на прашина: L | Степен на издвојување до 99 % според EN 60335-2-69
• Филтер: Полуавтоматско чистење за одржување на моќноста на вшмукување
• Испорака: Црево 3 m, филтер-вреќа, плочест филтер, подна и тапацирна млазница, тесна млазница, колено и две метални цевки
Bashkim pjesësh figure elektrike, sharrë reciproke SBS 1300
Stërvitja me ndikim elektro-pneumatik BMH40, SDS Max
Stërvitja me ndikim elektro-pneumatik BMH 40, përshtatës SDS Max, Fuqia 1100W dhe goditja 8.5J
Lustrues elektrik 1200W, EPM 2000-7
Çekiç elektro-pneumatik CH 5-SE
Makinë lëmimi muri WSS 225-E COMPACT
-Mbrojtje për punëtorin dhe makinën me ndihmën e nisjes së butë;
-Punë pa shumë lodhje, një makinë shumë praktike dhe e lehtë me komoditet të lartë operimi dhe ekuilibër optimal ndërmjet motorit dhe disku i lëmimit siguron punë ergonomike dhe pa s
Fshesë industriale pluhuri, lagësht/dry ISS 40-M Auto
Електро-Пневматска Ударна Дупчалка H 8-28 CLASSIC
Лесна, компактна и моќна електро-пневматска ударна дупчалка за лесни и средно-тешки дупчења и штемање во бетон и армиран Бетон со извонредна јачина на удар од 3,2 Ј.
Furçë vakumi për pastrim të thatë TSS 7-L, Kompakte
Sharrë me mitra elektrike MSF 40
Kabllo zgjatuese H05RR - F3G x 1.5 mm2 me një prizë
Karlo zgjatuese e vetme me mbulesë, IP 44
- Karlo zgjatuese profesionale me kontakt tokëzimi, i përshtatshëm për t'u përdorur me veglat elektrike si trapana me kënd, mulli, vegla me goditje, ndriçim portativ elektrik.< /li>
- Rekomandohet
Sharrë rrethore elektrike 1100W, 190mm, ECS 1100
M-Cube Батериска Мултифункционална Правосмукалка AMTS18 L Comp.
Компактна батериска повеќенаменска сува правосмукалка AMTS 18 L COMPACT M-CUBE за мобилно чистење на работното место и во сервисното возило, со функција за издувување.
• Примена: Вшмукување струготини, прашина и прашина од дупчење
• Капацитет и перформанси: Резервоар 4 l | Проток на воздух 20 l/s | Подпритисок 11 kPa
• Класа на прашина: L | Степен на издвојување до 99 % според EN 60335-2-69
• Режими и филтер: Max и Eco | Полуавтоматско чистење на филтерот
• Напојување: M-CUBE 18 V | SOLO верзија, без батерија и полнач
Индустриска правосмукалка влажно/суво ISS 30L CLASSIC
Универзална правосмукалка 30-L CLASSIC за влажно и суво чистење во хотели, магацини и работни простории со помала количина прашина. Има приклучок за електричен алат.
• Капацитет и вшмукување: Резервоар 30 l | Моќност на уредот 1600 W | Подпритисок 18 kPa
• Напон и фреквенција: Мин./макс. напон 110/220 V | 50/60 Hz
• Приклучок за алат: Максимално оптоварување 2000 W
• Ракување: Степенесто регулирање на моќноста | Кабел 10 m | Прилагодлива рачка, тркала и држачи за додатоци
• Испорака: Црево и телескопска цевка Ø32 mm, кеси, наставоци, четки и филтри за суво и влажно чистење
Lëmues aksial elektrik GS700-E, 710W
Çekan elektropneumatik MH16-XE
Sharrë STP 150
Veçoritë:
• Fuqia 780 W
• Min./Maks. frekuenca 50 / 60 Hz
• Min./Maks. shpejtësia boshe
500-3100 U/min (rrotullimet në minutë)
• Pesha e makinës 2,7 kg
• Gjatësia e kabllit 4 m
Furçë vakumi për pastrim të thatë TSS 12.0, Compact, 62db
Lëmues elektrike vibruese ETS 150-5.0-E POWER
Вибрациона кружна брусилка ETS 150-5.0-E POWER за фино и средно брусење на дрво, лак и метал.
• Брусна плоча и осцилација: Дијаметар Ø 150 mm | Осцилација 5 mm
• Моќност и брзина: 400 W | 4.000–10.000 min⁻¹
• Мотор: EC мотор без четкички
• Ракување: Ергономска рачка со мека облога | Намалени вибрации
• Отстранување прашина: Интегрирано вшмукување | PES-филтер | Адаптер за поврзување со системот за вшмукување Würth