Makina elektrike / bateri / pneumatike
Popular products from category Makina elektrike / bateri / pneumatike
Sharrë STP 150
57067032
Veçoritë:
• Fuqia 780 W
• Min./Maks. frekuenca 50 / 60 Hz
• Min./Maks. shpejtësia boshe
500-3100 U/min (rrotullimet në minutë)
• Pesha e makinës 2,7 kg
• Gjatësia e kabllit 4 m
Lëmues elektrike vibruese ETS 150-5.0-E POWER
57077500
Оваа брусалка е идеална за фино и средно брусење на различни површини, обезбедувајќи висока ефикасност и удобност при работа.
Kaçavidë pneumatike DSS 1''L 512mm
07037800
Drejtues i fuqishëm me goditje me bosht të gjatë daljeje (150 mm), i projektuar posaçërisht për të punuar në rrotat e automjeteve të rënda tregtare. Makina ka aftësinë për të rregulluar momentin sipas nevojave të punës që kryhet, si dhe aftësinë për të nd
Furçë vakumi për pastrim të thatë TSS 12.0, Compact, 62db
07011132
Furçë vakumi e fuqishme dhe kompakte për përdorim profesional për pastrim të thatë të ndërtesave dhe objekteve komerciale, me kapacitet 12 litra dhe fuqi 700W.
Furçë vakumi e fuqishme dhe e qetë me 62 dB(a) për pastrim në ambiente të ndjeshme ndaj zhurmës (edhe gjatë orarit të punës).
Kompaktësi e lartë falë mbajtësit praktik për tubin e thithjes, i cili mundëson magazinim të lehtë dhe ekonomik të tubit dhe gozhdës së dyshemesë.
E përshtatshme për të gjitha objektet komerciale të ndjeshme ndaj zhurmës, të gjitha llojet e ambienteve të punës dhe zyrave, kompani pastrimi, hyrje dhe shkallë në ndërtesa, si dhe për përdorim shtëpiak.
Garanci e produktit: 3 vjet.
Lëmues aksial elektrik GSL 700-E, 710W
07025210
Modeli: GS 700-E Ky mulli boshtor elektrik i lehtë dhe kompakt por i fuqishëm është ideal për punët e bluarjes dhe bluarjes. Makina ka një mbyllje sigurie - kur është e kyçur, furnizimi me energji elektrike ndërpritet automatikisht. Ka gjithashtu mbrojtje
Mulli pneumatik këndor DSW 22
07032310
Mulli kompakt pneumatik këndor me aftësinë për të rregulluar numrin e rrotullimeve. Strehimi i gomës i makinës me dridhje të reduktuara mundëson punë të rehatshme. Lidhja e ajrit të kompresuar mund të rrotullohet, gjë që parandalon ngatërrimin e zorrës li
Mulli pneumatik këndor DWS 125
07038570
Një mulli i fuqishëm këndor me një motor të fuqishëm me performancë të lartë. Ingranazhet e pjerrëta në kokën e bluarjes sigurojnë transmetim më të madh të energjisë dhe funksionim më të ulët të dridhjeve. Kufizuesi i shpejtësisë parandalon shpejtësinë e
Kompresor WURTH, pistoni, 500l - 1230l/min
0701999500
Kompresor reciprok me vëllim rezervuari 500 litra dhe fluks ajri 1230 l/min, i destinuar për punë me mjete pneumatike që përdorin një fluks të madh ajri gjatë funksionimit. Ky kompresor ka rregullatorë të presionit të daljes së ajrit si dhe një zorrë shte
Lëmues aksial elektrik GS700-E, 710W
07025200
Modeli: GS 700-E Ky mulli boshtor elektrik i lehtë dhe kompakt por i fuqishëm është ideal për punët e bluarjes dhe bluarjes. Makina ka një mbyllje sigurie - kur është e kyçur, furnizimi me energji elektrike ndërpritet automatikisht. Ka gjithashtu mbrojtje
Çekan elektropneumatik MH16-XE
07025751
Çekiç elektro-pneumatik për punën më komplekse të prerjes dhe shpimit. Fuqia e lartë e goditjes lejon përparim shumë të shpejtë në punime dhe deri në 13 ton material të thyer në ditë. Strehimi i fortë është projektuar për të përballuar edhe ngarkesat më t
CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни
0820200211
Ја отвора флексибилната манжетна без напор и рамномерно овозможува едноставно вметнување на полуосовината.
Ја елиминира потребата од подмачкување и напорот поврзани со старомодниот метод
- Погодно за флексибилни манжетни 15-115 мм
- Макс. притисок 8 бари (110 PSI)
- Приклучок 1/4" - 18 NPT
Гаранција: 1 година
Gozhdë pneumatike DCN 4590
07035580
Armë e fuqishme për përdorimin e gozhdëve në mbështjellje, tela të lidhur ose plastikë. Ka një silenciator të integruar. Rregullimi i thellësisë kryhet pa përdorimin e mjeteve shtesë. Makina ka një çelës me dy funksione - për të kaluar nga aktivizimi i ve
Kabllo zgjatuese në bobina plastike, H05VV - F3G x 1,5 mm2
0774125202
Mbrojtje kundër mbinxehjes, me induksion
- Rabinat plastike shumë rezistente
- 4 priza pa mbulesë
- Kornizë çeliku - mbajtës < /li>
- IP 20 Mbrojtje kundër depërtimit të trupave të huaj me diametër më t
Trapana elektropneumatike me çekiç BMH 32-XE
07025432
Trap dhe çekiç jashtëzakonisht i fuqishëm me mbajtëse veglash SDS-plus, për prerje dhe shpim në beton, me diametër deri në 32 mm. Fuqia e lartë e ndikimit prej 4.2 J siguron të njëjtin efekt shpimi për më pak kohë. Makina ka 24 kënde të rregullueshme të p
Stërvitja elektrike me çekiç
07025571
Makinë shpuese jashtëzakonisht e fuqishme – çekan me pranim SDS-max. Numri i rrotullimeve dhe goditjeve rregullohen duke kthyer thjesht rrotën. Ndërprerësi bllokohet automatikisht në pozicionin për punë me daltë (thyerje me daltë), kështu që gjatës punës më të gjatë nuk duhet të jetë vazhdimisht i shtypur. Makina ka 12 kënde të rregullueshme të shpimit me goditje, gjë që mundëson adaptimin e daltës në disa kënde të ndryshme. Funksioni anti-dridhje zvogëlon lodhjen gjatë përdorimit. Llamba LED tregon keqfunksionime të mundshme ose zëvendësimin e radhës së furçave
Mulli me kënd EWS-12-125-T-SOLID
57070043
Një mulli këndor i besueshëm 1200 W që demonstron qëndrueshmëri mbresëlënëse, qëndrueshmëri dhe përfshin një dorezë shtesë kundër dridhjeve.
Kompresor WURTH, pistoni, 270l - 640l/min
0701999270
Kompresor reciprok me vëllim rezervuari 270 litra dhe prurje ajri 640 l/min, i destinuar për punë me mjete pneumatike që përdorin një fluks të madh ajri gjatë funksionimit. Ky kompresor ka rregullatorë të presionit të daljes së ajrit, si dhe një pompë me
Stërvitëse pa kabllo BHD 18 BL, 2x4Ah
5717506012
Kaçavidë shpuese shumë e fuqishme dhe kompakte me shpuese deri në 13 mm. Kjo stërvitje ka një motor të integruar me induksion (pa furça), avantazhet kryesore të të cilit janë kostot më të ulëta të mirëmbajtjes dhe një jetë më e gjatë pune. Aftësia për të