Makina elektrike / bateri / pneumatike
Popular products from category Makina elektrike / bateri / pneumatike
Gozhdë pneumatike DSK 1555
Gozhdë pneumatike DKN 3065 Combi
Kabllo zgjatuese në bobina plastike, 30m x 2,5 mm2
Rabinat e forta plastike me 4 priza dhe kabllo neopreni H07RN-F
- Përdorim i lehtë dhe i sigurt
- Kabëll fleksibël dhe i besueshëm
- Automatik mbrojtje nga mbinxehja
- Materiali përcjellës - 100% bakër
Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2 PLUS
Компактен пневматски ударен клуч со композитно куќиште и исклучителна моќност.
Одличен однос помеѓу тежина и моќ.
До 1400 Nm вртежен момент при одвртување, при тежина од 1,85 kg.
PU црево за воздух
PU црево за воздух
-
Висока отпорност на УВ-зраци
-
Ниска еластичност
-
Не се користи за фарбање
-
Висока механичка цврстина
M-Cube Батeриска дупчалка одвртувач ABS 18V Power Combi, 5Ah
Батериска дупчалка-одвртувач од 18 V со вклучлива ударна функција за завртување, дупчење и ударно дупчење.
• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 Nm
• Футер: Метален футер од 13 mm
• Функции: Завртување | Дупчење | Ударно дупчење
• Заштита: Електронско исклучување при блокирање, преоптоварување или прегревање
• Напојување и осветлување: 18 V | SOLO варијанта без батерија | LED-светло за работната површина
Електрична Аголна Брусилка EWS8 115R CLASSIC 850W
Електрична аголна брусилка со моќност од 850 W за сечење и брусење на материјали. Брусилката има прекинувач со два преклопи за дополнителна сигурност при користењето. Машината има ротор со стакло/пластика кои заштитува од прашина и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката е вградено иглесто лежиште кои поднесува поголеми оптоварувања.