Волфрам електрода - Gold, 2,4 mm

417 ден me TVSH
417 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Волфрамовите електроди се клучна компонента во TIG заварувањето, обезбедувајќи стабилен електричен лак и висока отпорност на топлина. Wurth Македонија нуди волфрам електроди gold, кои се достапни во различни димензии.

Според информациите од блогот на Wurth Македонија, постојат различни типови на волфрамови електроди, како што се цирконизирани електроди, кои содржат минимум 99,10% волфрам и 0,15 до 0,40% циркониум. Овие електроди произведуваат исклучително стабилен лак и се спротивставуваат на расипување на волфрамот. Тие се идеални за заварување со наизменична струја затоа што задржуваат топчест врв и имаат голема отпорност на загадување. Нивната можност за носење на струја е еднаква или поголема од онаа на торираните волфрамови електроди. Сепак, под никакви околности не се препорачуваат за DC заварување.

intelisale.product.documents
Shifra: 0984017024
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија2,4mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија2,4mm